高床 スノコのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
101件の「高床 スノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽 すのこ」、「スノコ 台」、「倉庫すのこ」などの商品も取り扱っております。
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
材質 本体:ポリプロピレン・ポリエチレン
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。 材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 アイボリー
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質 PE 外寸(mm) (最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg) 均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに 材質 ポリプロピレン(PP)再生樹脂 厚さ(mm) 50 質量(g) 770 幅×長さ(mm) 297×444 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 06 128 075
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質 ボード : ポリスチレン アイボリー 高さ(mm) 30~70 参考質量(kg) 5.5(1000×500×50) サービス分類 オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質 天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約280×560 規格 NO.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 600 高さ(mm) 36 使用場所 浴室
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高床式のパレットで通気性の良い空間に!お掃除も簡単!必要に応じて連結も可能!
用途押し入れ収納 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン エコグリーン 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 753×383×71
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な耐荷重300kg。スペースや収納物に合わせてサイズ調節できるジョイントパレット。差し込むだけの簡単連結。積み重ねてコンパクトに収納。クローゼット、洗面下、トイレ、ベランダなどに。
用途湿気、カビ対策に。日本製 パレット 押し入れ すのこ スノコ 防カビ 湿気対策 クローゼット 洗面所 トイレ ベランダ 下敷き マット 収納 材質 PP、PE ブラウン 耐荷重(kg) 300
1セット(2枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質 再生木材 質量(kg) 0.24 長さL(mm) 300
1セット(2本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質 ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット。4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート。マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル。すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能。脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm。脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート 種類 すのこベッド 組立時間 約30-40分 取扱説明書 (2.57MB) 隙間(mm) すのこ:65~70
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様 種別:D4-1111-11 種別 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 動荷重(kg) 1000(荷崩れ防止対策時) 静荷重(kg) 2000
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに 厚さ(mm) 50 質量(g) 300 幅×長さ(mm) 100×450
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど 質量(g) 約495 寸法(mm) 300×300 商品タイプ 本体
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式 片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg) 4 積載荷重(kg) 500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ 仕様 【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)